ヤマダコーポレーション
ホースVO-8/1m
オイル用(VO-8)の耐油ホースです。
オイル用ホース
材質
内面:NBRゴム、外面:CRゴム
全長(mm)
1000
耐圧(MPa)
13.7
接続
Rc1/4×R1/4
アズワン品番
64-6740-08
危険物の類別
非危険物
メーカー商品コード
811-7260
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26341780
695056/VO-8/1M
¥
6,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000