ヤマダコーポレーション
ホースVO-8/3m
オイル用(VO-8)の耐油ホースです。
オイル用ホース
接続
Rc1/4×R1/4
材質
内面:NBRゴム、外面:CRゴム
全長(mm)
3000
耐圧(MPa)
13.7
アズワン品番
64-6740-09
危険物の類別
非危険物
メーカー商品コード
811-7261
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐圧(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26341789
695599/VO-8/3M
13.7
¥
9,540
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月31日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000