曜日別特売

200130352 Tango単輪キャスター

200130352 Tango単輪キャスター - LAMP(スガツネ工業)

滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。
シンプルな形状で、手入れが簡単です。
床面などにキャスターの車輪跡を残しません。
1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。
安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。
(車輪径Φ75mmを除く)
品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。
車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPL型)もご用意できます。
病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。

ライトグレー取付プレート車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー質量(g)350材質(車輪)サーモエラスティックラバータイプ車輪硬度:タイプAデュロメータ硬さ車輪幅(mm)32耐荷重(kg)70許容荷重(daN[kgf])[51.0]取付高H(mm)117寸法f(mm)73プレート長さ(mm)77プレート幅(mm)67アズワン品番64-6780-03耐荷重(N)686メーカー商品コード131-8885車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)56取付穴ピッチW1(mm)46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26342699GKL-S-75PTE-K
5,200
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする