モンキー型クローンフットレンチ

モンキー型クローンフットレンチ - BAHCO(バーコ)

薄肉なので、今まで届きにくかった個所へも簡単にアクセスできます。
狭い個所やアクセスしにくい個所に。

幅(mm)65寸法(mm)0~29材質/仕上特殊工具鋼/メッキ仕上高さ(mm)14.5差込角(inch)3/8アズワン品番64-6797-89メーカー商品コード128-2846内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263428841950MZ-3/8
11,310
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする