曜日別特売

デジタル体重計 一体型

デジタル体重計 一体型 - Yamato(大和製衡)

機能を絞ったシンプルモデルです。
大きく見やすい表示です。
単1形アルカリ電池使用時の電池寿命3000時間を実現
見やすい角度に首振り自由
安定速度の向上(メーカー比30%向上)
乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ電源
体重測定に。

セット内容ACアダプタ材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄製電源ACアダプター(付属)、または単1形乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×795~815検定検定外品(取引証明以外用)商品番号124-2349保護等級IP50準拠機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能計量方式電気抵抗線式ロードセル消費電力(mW)36アズワン品番64-7268-72内容量1台
注意
※使用される都道府県について情報提供頂きます。メーカーより問い合わせ致しますので、ご回答の程宜しくお願い申し上げます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26344230DP-7900PWN
54,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする