天板跳ね上げ式 ホールディングテーブル FRC-750 ホワイト

天板跳ね上げ式 ホールディングテーブル FRC-750 ホワイト - TOKIO(藤沢工業)

天板跳ね上げ式テーブルです。
操作レバーを下げて折り畳む構造なので天板に負荷がかかっても折りたたむ事のない安全構造です。
キャスターの高さ調節が10mmできるので傾いた床でも安定します。
リフトロックキャスターを採用しているのでロックするタイプではなく床面にしっかりと固定します。
会議室、研修室、講義室用に。
省スペース用に。

高さ(mm)720奥行(mm)750間口(mm)750キャスターΦ50ナイロン双輪キャスター(アジャスト機能付き)材質(天板)メラミン化粧板・パーティクルボード・裏面プリント合版・ABSエッジ色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)30材質(脚部)スチールパイプ/塗装・脚端アルミダイキャストアズワン品番64-7273-28メーカー商品コード159-2365内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26344616FRC-750-WHホワイト750×750×720
115,000
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする