天板跳ね上げ式 ホールディングテーブル FRC-900 ウォールナット
天板跳ね上げ式テーブルです。
操作レバーを下げて折り畳む構造なので天板に負荷がかかっても折りたたむ事のない安全構造です。
キャスターの高さ調節が10mmできるので傾いた床でも安定します。
リフトロックキャスターを採用しているのでロックするタイプではなく床面にしっかりと固定します。
会議室、研修室、講義室用に。
省スペース用に。
高さ(mm)720
奥行(mm)900
間口(mm)900
キャスターΦ50ナイロン双輪キャスター(アジャスト機能付き)
材質(天板)メラミン化粧板・パーティクルボード・裏面プリント合版・ABSエッジ
色(天板)ウォールナット
天板厚さ(mm)30
材質(脚部)スチールパイプ/塗装・脚端アルミダイキャスト
アズワン品番64-7273-33
メーカー商品コード158-7621
内容量1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |