曜日別特売

天板跳上式スタックテーブル パネルなし 天板色:ローズ

天板跳上式スタックテーブル パネルなし 天板色:ローズ - TOKIO(藤沢工業)天板跳上式スタックテーブル パネルなし 天板色:ローズ - TOKIO(藤沢工業)天板跳上式スタックテーブル パネルなし 天板色:ローズ - TOKIO(藤沢工業)天板跳上式スタックテーブル パネルなし 天板色:ローズ - TOKIO(藤沢工業)

天板をたたんでスタッキングができます。
天板跳ね上がり式で天板下に2ヶ所レバーが設置されており、どちらか一方の操作だけで、天板を折りたたむことができます。
省スペースの収納が可能です。(スタッキングピッチ:137mm)

材質天板:28mm厚メラミン化粧板(フラッシュ構造・エラストマエッジ)、支柱・脚部:25×50スチールパイプ(粉体塗装)、アジャスター機能付ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)、棚部:Φ12.7mmスチールパイプ(粉体塗装)、幕板部:スチール鋼板(粉体塗装)高さ(mm)720キャスターアジャスター機能付ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)色(天板)ローズ天板厚さ(mm)28内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26344756HSN-1245-RO1200×450×720
55,790
54,980
60,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
お客様組立品
26344835HSN-1260-RO1200×600×720
62,090
58,980
64,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
お客様組立品
26344914HSN-1545-RO1500×450×720
56,100
55,980
61,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
お客様組立品
26345000HSN-1560-RO1500×600×720
64,980
63,980
70,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする