天板跳上式スタックテーブル パネルなし 天板色:チーク

天板跳上式スタックテーブル パネルなし 天板色:チーク TOKIO(藤沢工業) 天板跳上式スタックテーブル パネルなし 天板色:チーク TOKIO(藤沢工業) 天板跳上式スタックテーブル パネルなし 天板色:チーク TOKIO(藤沢工業) 天板跳上式スタックテーブル パネルなし 天板色:チーク TOKIO(藤沢工業)

天板をたたんでスタッキングができます。
天板跳ね上がり式で天板下に2ヶ所レバーが設置されており、どちらか一方の操作だけで、天板を折りたたむことができます。
省スペースの収納が可能です。(スタッキングピッチ:137mm)

材質天板:28mm厚メラミン化粧板(フラッシュ構造・エラストマエッジ)、支柱・脚部:25×50スチールパイプ(粉体塗装)、アジャスター機能付ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)、棚部:Φ12.7mmスチールパイプ(粉体塗装)、幕板部:スチール鋼板(粉体塗装) 高さ(mm)720 キャスターアジャスター機能付ナイロン双輪キャスター(ストッパー付) 色(天板)チーク 天板厚さ(mm)28 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26344765 HSN-1245-T 1200×450×720
55,790
54,980
60,478 (税込)
42日以内出荷

返品不可
お客様組立品
26344844 HSN-1260-T 1200×600×720
62,090
58,980
64,878 (税込)
42日以内出荷

返品不可
お客様組立品
26344930 HSN-1545-T 1500×450×720
56,100
55,980
61,578 (税込)
42日以内出荷

返品不可
お客様組立品
26345009 HSN-1560-T 1500×600×720
64,980
63,980
70,378 (税込)
42日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする