曜日別特売

ミーティングテーブル 角脚棚付 900mm×900mm ネオグレー

ミーティングテーブル 角脚棚付 900mm×900mm ネオグレー - TOKIO(藤沢工業)

サイズが豊富なシンプルなミーティングテーブルです。
会議室・打合せ・食堂等に。

材質天板:28mm厚メラミン化粧板 エラストマエッジ巻、桁:16×40スチールパイプ 焼付塗装、脚:角31スチールパイプ メッキ、棚:Φ15.9スチールパイプ 焼付塗装高さ(mm)700奥行(mm)900間口(mm)900色(天板)ニューグレー天板厚さ(mm)28アズワン品番64-7279-23メーカー商品コード139-5545内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26345027TDS-0990TK NG900×900×700
60,520
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする