日腸工業
綿テープ 白 10m TCシリーズ
切口がほつれ難い独自の編み方で製造されています。
色
白
長さ(m)
10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00160000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26345325
TC1321
3
64-7655-55
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26345377
TC1521
5
64-7655-60
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26345429
TC2121
10
64-7655-65
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000