日腸工業
ポリエステルテープ 緑 5m TPシリーズ
切口がほつれ難い独自の編み方で製造されています。
色
緑
長さ(m)
5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00160000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26345490
TP1212
2
64-7655-71
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26345535
TP1312
3
64-7655-76
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26345587
TP1512
5
64-7655-81
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000