日腸工業
ポリエステルテープ 青 5m TPシリーズ
切口がほつれ難い独自の編み方で製造されています。
色
青
長さ(m)
5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00160000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26345499
TP1213
2
64-7655-72
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26345544
TP1313
3
64-7655-77
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26345596
TP1513
5
64-7655-82
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000