日腸持針器 前村式 VSシリーズ

日腸持針器 前村式 VSシリーズ - 高砂医科工業日腸持針器 前村式 VSシリーズ - 高砂医科工業

持針器に対して直線的に把持で来ます。狭い術野で正面から突き刺すような運針が可能です。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000009医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26345639VS160160S16064-7655-86
45,000
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26345648VS180180S18064-7655-87
48,500
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26345657VS200200S20064-7655-88
50,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26345666VS230230S23064-7655-89
55,000
51,980
57,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26345675VS260260S26064-7655-90
72,000
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする