曜日別特売

フレアーフォネット ライト No.125Ⅱシリーズ

フレアーフォネット ライト No.125Ⅱシリーズ - ケンツメディコフレアーフォネット ライト No.125Ⅱシリーズ - ケンツメディコフレアーフォネット ライト No.125Ⅱシリーズ - ケンツメディコフレアーフォネット ライト No.125Ⅱシリーズ - ケンツメディコフレアーフォネット ライト No.125Ⅱシリーズ - ケンツメディコフレアーフォネット ライト No.125Ⅱシリーズ - ケンツメディコフレアーフォネット ライト No.125Ⅱシリーズ - ケンツメディコフレアーフォネット ライト No.125Ⅱシリーズ - ケンツメディコ

持ち運びに便利な軽量アルミ製聴診器。
成人用・小児用のサスペンデッド型の膜面を備えるため、成人も小児もこれ一本で聴診可能。
成人用面は、2WAY仕様になっており、サスペンデッド型ダイアフラムとスタンダード型ダイアフラムが交換可能。
小児用面は、ベル面に変換可能。
回転式の耳管で各自の角度にぴったりフィット。

付属品ダイアフラム1枚・リング1個・ソフトイヤピース(大)1セット・シーリングチップ(大)1セット・シーリングチップ(小)1セット・カバーリング1個材質チェストピース・耳管/アルミニウム、ダイアフラム・リング/樹脂、チューブ/ポリ塩化ビニール、ソフトイヤピース/シリコン本体質量(g)約100全長(cm)約72医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021125201医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263457540125B201No.125Ⅱ ブラック64-7664-48
13,000
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
263457700125B202No.125Ⅱ ネイビーブルー64-7664-49
13,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
263457790125B203No.125Ⅱ セイルブルー64-7664-50
13,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
263457880125B204No.125Ⅱ ライラック64-7664-51
13,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
263457970125B205No.125Ⅱ スカイブルー64-7664-52
13,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
263458060125B206No.125Ⅱ ピンク64-7664-53
13,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
263458150125B207No.125Ⅱ ラズベリーピンク64-7664-54
13,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
263458240125B208No.125Ⅱ バーガンディ64-7664-55
13,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
263458400125B209No.125Ⅱ グレー64-7664-56
13,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
263458490125B210No.125Ⅱ ダークネイビー64-7664-57
13,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
263458580125B211No.125Ⅱ ハンターグリーン64-7664-58
13,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
263458670125B212No.125Ⅱ チョコレート64-7664-59
13,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
263458760125B213No.125Ⅱ パールピンク64-7664-60
13,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
263458850125B214No.125Ⅱ パールブルー64-7664-61
13,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
263458940125B215No.125Ⅱ パールプラム64-7664-62
13,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする