日新被服
防寒フードパーカー ブラック X1660-33シリーズ
フード付きの軽防寒ジャケット。
表地ボンディング、裏地フリース仕様の防風性と保温性、撥水性に優れたX1600シリーズ。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26345937
X1660-33-4L
1枚
4L
134
55
67
77
¥
11,100
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50149130
X1660-33-S
1着
S
110
45
62
69
¥
11,300
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50149139
X1660-33-M
1着
M
114
47
63
69
¥
11,300
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50149148
X1660-33-L
1着
L
118
49
64
71
¥
11,300
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50149157
X1660-33-LL
1着
LL
122
51
65
73
¥
11,300
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50149166
X1660-33-3L
1着
3L
128
53
66
75
¥
11,300
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000