テイモー
ハイテナー・イーシー用中間棚 ECシリーズ
ハイテナー・イーシー用中間棚。
【画像注意事項】
本体画像は代表画像を使用しています。
材質
スチール
色
アイボリー
タイプ
中間棚
表面処理
粉体塗装
最大積載量(kg)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26345946
EC-865T-IV
850×650
64-7673-32
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26345955
EC-1108T-IV
1100×800
64-7673-33
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000