曜日別特売

バーチカルべべラー

バーチカルべべラー - ベッセル

PSPC基準対応。
力の入れやすい120°バーチカルハンドル。
連続作業に適したスロットルスイッチ。
フランジの高さ変更で面取り量の調整が可能。
【用途】
造船所や鉄工所での面取り作業などに。

付属品R3.5(250NBV-R3.5)×3、トルクスレンチ(T20)×1、六角レンチ(H3mm、H4mm)×各1、ホルダーストッパー×1質量(g)2800無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×130×290板厚(mm)最小6溝深さ(mm)最小11面取能力~R3.5mmホース継手1/4"NPTアズワン品番64-7673-46加工可能穴径(Φmm)最小35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26346007SP-1251NBV
170,000
168,300
185,130(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする