10C3面ポジティブチップ 10個入

10C3面ポジティブチップ 10個入 - ベッセル10C3面ポジティブチップ 10個入 - ベッセル

エアーベベラー/高周波ベベラー用部品。

適合9251EBV・ガイドローラー C10-3材質超硬(TNコーティング)質量(g)57本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)14×16×4.1アズワン品番64-7673-47内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26346016250BV-C10
34,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする