曜日別特売

電話工事向けテスト・リード・セット

電話工事向けテスト・リード・セット - テクトロニクス&フルーク

電話工事用5方式のマルチポイント・テスト・クリップを持った、1.5m長のテスト・リード・セット
熱に強いシリコン絶縁テスト・リードは低温でも柔軟
-80℃~150℃まで利用可能
マルチポイント・テスト・クリップは検査する機器により次の5方式で接続可能
平型の端子用U型先端
ねじ山/裸線端子用の切れ目のある開口部
ねじ山/線巻端子用の鋸状歯
細線突刺し用剣山型端子
太線突刺し用の針

最大電流(A)8アズワン品番64-7720-75内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26346786TL26A
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする