曜日別特売

自動車向けテスト・リード・セット

自動車向けテスト・リード・セット - テクトロニクス&フルーク

自動車用の1.5m長のテスト・リード・セット
頑丈な銅製の鋸歯状アリゲータ・クリップは絶縁線も確実に挟み込み、ねじ山/裸線/端子用ねじを捕捉
開口部12.7mm
熱に強いシリコン絶縁テスト・リードは低温でも柔軟
-80℃~150℃まで利用可能
IEC1010-2-031CATI30V準拠、最大電流10A

アズワン品番64-7720-77内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26346795TL28A
14,900
13,980
15,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする