ハイロジック
ファイン壁付ブラケット 12個入
高いデザイン性と充実したラインナップの新シリーズ
材質
本体/亜鉛ダイカスト、カバー:PP樹脂
寸法(mm)
径35用
仕上
アクリル焼付塗装
内容量
1個(12個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26348335
97097
シルバー
64-7752-53
97097
¥
7,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
26348344
97098
ゴールド
64-7752-54
97098
¥
7,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください