ハイロジック
ファインコーナーブラケット シルバー
転倒や転落事故を防ぎ、足腰への負担を減らし、安心で快適な暮らしをサポートします。
安全・介護・バリアフリー用品シリーズ
手すり用パーツ。
手すりのコーナー部をジョイントするブラケットです。
材質
本体/亜鉛ダイカスト、カバー:PP樹脂
寸法(mm)
径35用
色
シルバー
仕上
アクリル焼付塗装
アズワン品番
64-7752-55
メーカー商品コード
97116
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26348360
97116
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください