曜日別特売

メディクスワブ滅菌綿棒 100本入×10箱

メディクスワブ滅菌綿棒 100本入×10箱 - 平和メディクメディクスワブ滅菌綿棒 100本入×10箱 - 平和メディクメディクスワブ滅菌綿棒 100本入×10箱 - 平和メディクメディクスワブ滅菌綿棒 100本入×10箱 - 平和メディクメディクスワブ滅菌綿棒 100本入×10箱 - 平和メディクメディクスワブ滅菌綿棒 100本入×10箱 - 平和メディク
滅菌滅菌医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1ケース(10箱×100本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
径(Φmm)
コード
アズワン品番
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263488254928157【綿体】3.2F-RY64-7756-08医療機器届出番号:21B2X10012000042
52,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
263488344929150【綿体】10PL6S-RY64-7756-09医療機器届出番号:21B2X10012000043
50,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする