Lustromedic 膣鏡 MCシリーズ

Lustromedic 膣鏡 MCシリーズ - 岩崎工業Lustromedic 膣鏡 MCシリーズ - 岩崎工業Lustromedic 膣鏡 MCシリーズ - 岩崎工業Lustromedic 膣鏡 MCシリーズ - 岩崎工業Lustromedic 膣鏡 MCシリーズ - 岩崎工業Lustromedic 膣鏡 MCシリーズ - 岩崎工業Lustromedic 膣鏡 MCシリーズ - 岩崎工業

「人にやさしい検査器具 安心・安全をカタチにしました」
硬度の異なる二つの樹脂を一体に。
患者様に接触する部分であるくちばし部はゴムのようなやわらかい素材を、本体には硬さのある素材を使用
患者様の痛みや、冷たさを軽減
ロック動作はワンタッチで簡単操作

材質ポリカーボネート(本体部)、熱可塑性エラストマー(くちばし部)、ポリプロピレン(ロック部)ナチュラル・白医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B2X10011000002医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(25個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26348886MC3001 N148×50×115S【くちばし部】105×22×1364-7756-55
13,750
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26348895MC3002 N163×50×115Sロング【くちばし部】120×22×1364-7756-56
13,750
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26348877MC2002 N142×43×102SSロング【くちばし部】105×17×1264-7756-54
13,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする