エスコ
ポンプ容器
適合
食器用洗剤
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26356760
EA115MA-6
ポンプ:プラ(PP、PE) ボトル:プラ:PE
81×56×173(H)
400
44
64-7817-29
オープン
¥
205
¥
226
(税込)
当日出荷
26356769
EA115MA-7
ポンプ:PP、PE ボトル:PE
81×81×240(H)
900
110
64-7817-30
¥
640
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください