曜日別特売

AC100V/25mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CAシリーズ

AC100V/25mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CAシリーズ - エスコAC100V/25mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CAシリーズ - エスコAC100V/25mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CAシリーズ - エスコAC100V/25mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CAシリーズ - エスコ
質量(kg)3.3電源(V)AC100口径(Φmm)15/25全揚程(m)4~最大7最大吐出量(L/min)110(口径25mmのとき)吐出量(L/min)45使用液汚水運転水位(mm)【開始】100運転可能最低水位(mm)15内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26357015EA345CA-50A5064-7832-96
オープン
24,600
27,060(税込)
翌日出荷
返品不可
26357024EA345CA-60A6064-7832-97
オープン
24,600
27,060(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする