エスコ
AC100V/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345CEシリーズ
電源(V)
AC100
寸法(mm)
183×178×329(H)
質量(kg)
3.7
電流(A)
4.7
口径(Φmm)
32/40/50
コード長さ(m)
5
吐出量(L/min)
170
運転水位(mm)
【開始】140
運転可能最低水位(mm)
40
水深(m)
5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)
全揚程(m)
口径(Φmm)
出力(W)
周波数(Hz)
付属品
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26357076
EA345CE-50
170
5.5
32/40/50
200
50
竹の子(32/40/50mm一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m)
400
オープン
¥
31,100
¥
34,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
26357085
EA345CE-60
170
6
32/40/50
210
60
竹の子(32/40/50mm用一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m)
420
オープン
¥
31,100
¥
34,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください