曜日別特売

バスポンプ AC100V/30VA 50/60Hz

バスポンプ AC100V/30VA 50/60Hz - エスコバスポンプ AC100V/30VA 50/60Hz - エスコバスポンプ AC100V/30VA 50/60Hz - エスコ

買ってすぐに使えるバスポンプセットです。
スイッチング電源採用で軽量でコンパクトになりました。
収納に便利なバスケット付です。

セット内容電源器、ポンプ、抗菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス材質PP、PC、PVC、ABS寸法(mm)電源器:52×45×93、ポンプ:57×36×92、ホースホルダー:154×30×178質量(g)703使用温度範囲(℃)【周囲】5~35/【水温】5~45出力DC11V/1.3A定格電圧(V)AC100コード長さ(m)ポンプコード:3全揚程(m)1(吐出量8L/分)、1.5(吐出量6L/分)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)30VAホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)3給水量(L/分)8アズワン品番64-7833-05運転時間最大約15分/回内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26357094EA345G-1A
オープン
5,170
5,687(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする