エスコ
AC100V/150W/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345PDシリーズ
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。
ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
材質
樹脂
寸法(mm)
203×136×376(H)
質量(kg)
5.3
出力(W)
150
電源(V)
単相100
口径(Φmm)
40
全揚程(m)
3.8
吐出量(L/min)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26357110
EA345PD-50A
50
64-7833-10
オープン
¥
31,000
¥
34,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
26357119
EA345PD-60A
60
64-7833-11
オープン
¥
31,000
¥
34,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください