曜日別特売

三相200V/750W/50mm 水中ポンプ オート EA345RJシリーズ

三相200V/750W/50mm 水中ポンプ オート EA345RJシリーズ - エスコ

コンセントプラグはついていません。
最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

寸法(mm)200×155×422(H)質量(kg)13.3出力(kW)0.75周波数(Hz)60電源(V)三相200口径(Φmm)50全揚程(m)10~最大16最大吐出量(L/min)300吐出量(L/min)180アズワン品番64-7833-19内容量1台
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26357155EA345RJ-60A
オープン
121,000
133,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする