曜日別特売

AC100V/50mm 水中ポンプ 一般工車用 EA345RYシリーズ

AC100V/50mm 水中ポンプ 一般工車用 EA345RYシリーズ - エスコAC100V/50mm 水中ポンプ 一般工車用 EA345RYシリーズ - エスコ

アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど 軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。
異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応 できるスパイラルケーシングの普及タイプです。

付属品キャブタイヤケーブル、ホースカップリング、ホースバンド出力(W)400電源(V)単相100口径(Φmm)50全揚程(m)8吐出量(L/min)100内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
周波数(Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26357164EA345RY-15011.350241×184×32864-7833-20
オープン
44,800
49,280(税込)
翌日出荷
返品不可
26357180EA345RY-16011.360241×184×32864-7833-21
オープン
44,800
49,280(税込)
翌日出荷
返品不可
26357189EA345RY-25011.950241×207×35864-7833-22
オープン
53,300
58,630(税込)
翌日出荷
返品不可
26357198EA345RY-26011.960241×207×35864-7833-23
オープン
53,300
58,630(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする