曜日別特売

AC100V/40mm 水中ポンプ ステンレス製 EA345Sシリーズ

AC100V/40mm 水中ポンプ ステンレス製 EA345Sシリーズ - エスコAC100V/40mm 水中ポンプ ステンレス製 EA345Sシリーズ - エスコ

オイルリフターとは、メカニカルシール(軸封装置)用の潤滑装置の事です。メカニカルシールの潤滑性および冷却効果が安定・向上します。
最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

材質SUS304質量(kg)10.5電源(V)AC100寸法(Φ×高さH)(mm)180×366内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
周波数(Hz)
口径(Φmm)
全揚程(m)
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26357207EA345S-5A25050405.5100
オープン
98,100
107,910(税込)
翌日出荷
返品不可
26357216EA345S-6A25060405.5100
オープン
103,000
113,300(税込)
翌日出荷
返品不可
26357225EA345S-26A40060508110
オープン
110,000
121,000(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする