エスコ
AC100V/50mm 水中ポンプ 低水位/SUS EA345SDシリーズ
最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
材質
ステンレス
質量(kg)
11
出力(W)
400
電源(V)
AC100
口径(Φmm)
50
寸法(Φ×高さH)(mm)
204×350
全揚程(m)
7.8(吐出量110L/分)~最大10
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
最大吐出量(L/min)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26357234
EA345SD-50A
50
230
64-7833-27
オープン
¥
115,600
¥
127,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
26357250
EA345SD-60A
60
240
64-7833-28
オープン
¥
115,600
¥
127,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください