エスコ
PP板 透明/5枚 980×565×0.5mm
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
565×980
色
透明
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
64-7849-98
内容量
1組(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26357320
EA440DY-61
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長