エスコ
L型クランプ 0-450mm/60mm
狭いスペースでもクランプを使用できます。
材質
鋳造鉄、樹脂
質量(g)
840
口の開き(mm)
450
口深(mm)
60
アズワン品番
64-7863-82
レール(mm)
19×6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26357584
EA526SB-450
オープン
¥
8,480
¥
9,328
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください