曜日別特売

T型ユニバーサルBOXレンチ ホールド型 EA618MRシリーズ

T型ユニバーサルBOXレンチ ホールド型 EA618MRシリーズ - エスコT型ユニバーサルBOXレンチ ホールド型 EA618MRシリーズ - エスコ

ソケット部にボール&スプリング付きでボルト・ナット類をホールドします。

全長(mm)650内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26071607EA618MR-171710002464-7898-02
オープン
3,620
3,982(税込)
翌日出荷
返品不可
26071598EA618MR-14147302164-7898-01
オープン
取扱い終了
返品不可
26071580EA618MR-10107001564-7897-98
オープン
取扱い終了
返品不可
26071589EA618MR-12127001764-7897-99
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26071598EA618MR-1450160617EA687S-14EA618MR-14 14mm Tハンドルソケットレンチ エスコ 5016061714mm Tハンドルソケットレンチエスコ1個
1,090
税込1,199
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする