フラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本]

フラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本] - エスコフラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本] - エスコフラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本] - エスコフラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本] - エスコフラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本] - エスコ

防爆記号:DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Ex ia op is Ⅰ / ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)

明るさ(Lm)150使用電池単3電池×2本(別売)電池寿命(時間)12光源LED照射モード点灯照射方式集光オレンジ本体質量(g)127寸法(Φ×mm)61×187耐衝撃性1mアズワン品番64-7914-32防水保護等級IP67(水深1m)照射距離(m)約175内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
電池寿命(時間)
照射距離(m)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26071984EA758E-2A15012約175127
オープン
4,910
5,401(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする