ヘッドライト/LED EA758FHシリーズ

ヘッドライト/LED EA758FHシリーズ - エスコヘッドライト/LED EA758FHシリーズ - エスコヘッドライト/LED EA758FHシリーズ - エスコヘッドライト/LED EA758FHシリーズ - エスコヘッドライト/LED EA758FHシリーズ - エスコヘッドライト/LED EA758FHシリーズ - エスコ

本体背面にズレ防止の為シリコンパッドがついております。 充電時の使用アダプターは5V/1Aまでの物をご利用下さい。(それ以上の物ですと不具合を起こす可能性があります。
本体にもダイレクト充電、充電池にもダイレクト充電できる本格プロ仕様です
耐久性に優れたUSBタイプ-Cを採用していますのでハードな使用も対応
手袋をしていても押しやすい大きいスイッチです

仕様【照射特性】ワイド:1m先で1.5m/スポット:1m先で37mm付属品布バンド、ヘルメットクリップ4個、専用充電池、USBコード材質樹脂ポリカボネート、ABS寸法(mm)67×48×55(H)質量(g)55(電池含まず)ベルト幅(mm)25電源専用充電池(リチウムイオン電池) 単4電池×3本(別売)光源LED球 XPG3(高輝度チップ型 1LED)電池寿命(時間)3.5(強)/6(中)/35(弱)※全て充電池でのスペック使用電池リチウムイオン電池照射モード点灯電源タイプ充電式アズワン品番64-7914-35明るさ(Lm)600(強)、260(中)、30(弱) ※全て充電池でのスペック防水保護等級IPX4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26072000EA758FH-8
オープン
7,460
8,206(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする