曜日別特売

フラッシュライト/LED EA758SBシリーズ

フラッシュライト/LED EA758SBシリーズ - エスコフラッシュライト/LED EA758SBシリーズ - エスコフラッシュライト/LED EA758SBシリーズ - エスコフラッシュライト/LED EA758SBシリーズ - エスコフラッシュライト/LED EA758SBシリーズ - エスコフラッシュライト/LED EA758SBシリーズ - エスコフラッシュライト/LED EA758SBシリーズ - エスコフラッシュライト/LED EA758SBシリーズ - エスコ

2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。
ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます
スイッチは長押しで強→弱へ切り替え
手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ

付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター寸法(mm)188×108×110(H)質量(kg)1.12イエロー材質(本体)ナイロン樹脂品名VULCAN使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)照射モード強/弱充電時間(時間)9耐衝撃性2mアズワン品番64-7915-17明るさ(Lm)強/1200、弱/350防水保護等級IPX7(水深1m)照射距離(m)強/548、弱/296電球の種類白色LED3灯、青色LED2灯連続点灯時間(時間)強/5.75、弱/16防爆認証Class I・Division 2 Groups A・B・C・D; Class II Division 2 Groups F・G/Class III;Temperature Class T4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26072027EA758SB-61
オープン
59,200
65,120(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする