曜日別特売

[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ

[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ - エスコ[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ - エスコ[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ - エスコ[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ - エスコ[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ - エスコ[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ - エスコ[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ - エスコ[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ - エスコ

防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia/T-Code 4(日本の防爆記号は取得していません。)
前方と足元を同時に照らすことができます。

付属品充電器、ACアダプター材質本体/耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ/ポリカーボネート(傷防止コーティング)質量(g)193(充電池含)品名DUALIE光源C4スーパーLED球寸法(Φ×mm)38.6×178使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)防塵防水性能IP67充電時間(時間)8耐衝撃性2m明るさ(Lm)集光/180、散光/105、集光・散光/275照射距離(m)集光/171、散光/18連続点灯時間(時間)集光/7.25、散光/13.5 集光・散光/5.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26072045EA758SD-76イエロー64-7915-19
オープン
19,500
21,450(税込)
翌日出荷
返品不可
26072054EA758SD-77ブラック64-7915-20
オープン
19,500
21,450(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする