エスコ
ヘッドライト/LED EA758SEシリーズ
耐衝撃性
2m
防水保護等級
IPX4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
バンド幅(mm)
光源
電池寿命(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26072124
EA758SE-46
68.5×24.6×28.7
45.4
ゴム製・布製ともに15
COB LED
強/4.5時間 弱/21時間
オープン
¥
7,480
¥
8,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
26072149
EA758SE-51
55.6×43.2×47
102(充電池含む)
ゴム製・布製ともに25
白色LED球2灯
集光:強/6.25、中/19、弱/48 散光:強/7、中/21、弱/48
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください