曜日別特売

ヘッドライト/LED EA758SEシリーズ

ヘッドライト/LED EA758SEシリーズ - エスコヘッドライト/LED EA758SEシリーズ - エスコヘッドライト/LED EA758SEシリーズ - エスコヘッドライト/LED EA758SEシリーズ - エスコヘッドライト/LED EA758SEシリーズ - エスコヘッドライト/LED EA758SEシリーズ - エスコ

防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; Class 1, Zone 0, Group IIC, Exia; T-Code/T4(approved for use with Energizer E92, Duracell MN2400, Rayovac NO.824, and Panasonic LR03PA). MSHA Permissible Flashlight, Approval No. 20-A190001-0.(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
強力保持&強粘着のデュアルロックファスナー付で、バンドを併用せずに直接ヘルメットへ取付できます。
集光照射と散光照射の同時照射モードで、さらに視界が広がります

寸法(mm)56.8×38.1×50.8(H)質量(g)99.2(電池含む)バンド幅(mm)ゴム製・布製ともに25光源白色LED球2灯電池寿命(時間)集光照射+散光照射/4.75、集光照射/5、散光照射/5使用電池単4電池×3本(付属)耐衝撃性2mアズワン品番64-7915-32明るさ(Lm)集光照射+散光照射/235、集光照射/160、散光照射/160防水保護等級IPX7(水深1m/30分)照射距離(m)集光照射/73、散光照射/20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26072140EA758SE-47
オープン
6,470
7,117(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする