曜日別特売

ヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本]

ヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本] - エスコヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本] - エスコヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本] - エスコヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本] - エスコヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本] - エスコヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本] - エスコ

防爆記号:CL.1,Div.1,GP.ABCDOperatingTemp/T4ULStd.913andCSAStd.C22.2No.157IntrinsicallySafeTRC13.0013XExiaopisIICT4Ga(日本の防爆記号は取得していません。)
備考:コレクトカラーとは/高レベルのCRI(演色評価数)90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。
昼光色LEDにより暗所で色の識別が必要な作業に適しています
電池残量が25%以下になると、赤色LEDが点灯します。
付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。

質量(g)96(電池含む)ベルト幅(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×41×45メーカーPELICANPRODUCTS光源LED球1灯(コレクトカラー)使用電池単4×3本(付属)防塵防水性能IP54照射モード強→弱→点滅電池寿命6時間45分(強・点滅)、15時間(弱)アズワン品番64-7915-37明るさ(Lm)72(強・点滅)、36(弱)照射距離(m)強/50、弱/35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26072176EA758WB-26
オープン
9,210
10,131(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする