エスコ
LED電球 AC100V EA758XAシリーズ
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(mm)
質量(g)
口金
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26072210
EA758XA-81
40形相当
102
40
E26
55
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌日出荷
返品不可
26072219
EA758XA-82
40形相当
102
40
E26
55
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌日出荷
返品不可
26072228
EA758XA-83
60形相当
107
43
E26
60
オープン
¥
720
¥
792
(税込)
翌日出荷
返品不可
26072237
EA758XA-84
60形相当
107
43
E26
60
オープン
¥
720
¥
792
(税込)
翌日出荷
返品不可
26072246
EA758XA-85
100形相当
122
56
E26
65
オープン
¥
1,420
¥
1,562
(税込)
翌日出荷
返品不可
26072255
EA758XA-86
100形相当
122
56
E26
65
オープン
¥
1,420
¥
1,562
(税込)
翌日出荷
返品不可
26072264
EA758XA-91
40形相当
124
71
E26
95
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
26072280
EA758XA-92
40形相当
124
71
E26
95
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
26072307
EA758XA-95
100形相当
125
75
E26
95
オープン
¥
1,710
¥
1,881
(税込)
翌日出荷
返品不可
26072316
EA758XA-96
100形相当
125
75
E26
95
オープン
¥
1,710
¥
1,881
(税込)
翌日出荷
返品不可
26072334
EA758XA-102
25形相当
78
26
E17
35
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌日出荷
返品不可
26072350
EA758XA-103
40形相当
78
28
E17
35
オープン
¥
720
¥
792
(税込)
翌日出荷
返品不可
26072359
EA758XA-104
40形相当
78
28
E17
35
オープン
¥
720
¥
792
(税込)
翌日出荷
返品不可
26072368
EA758XA-105
60形相当
85
31
E17
40
オープン
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
翌日出荷
返品不可
26072377
EA758XA-106
60形相当
85
31
E17
40
オープン
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
翌日出荷
返品不可
26072289
EA758XA-93
60形相当
124
74
E26
95
オープン
取扱い終了
返品不可
26072298
EA758XA-94
60形相当
124
74
E26
95
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
26072325
EA758XA-101
25形相当
78
26
E17
35
¥
495
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください