曜日別特売

AC100V 電球/LED EA758XPシリーズ

AC100V 電球/LED EA758XPシリーズ - エスコAC100V 電球/LED EA758XPシリーズ - エスコ
定格寿命(時間)40000内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
口金
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26072438EA758XP-10360形相当100E26口金(直径26mm)7.35000
オープン
2,940
3,234(税込)
8日以内出荷
返品不可
26072420EA758XP-10140形相当77E26口金(直径26mm)4.75000
2,780
取扱い終了
返品不可
26072447EA758XP-10460形相当100E26口金(直径26mm)7.32700
3,110
取扱い終了
返品不可
26072474EA758XR-311A75形相当475E264.42700
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする