ホワイトボードフィルム 粘着付/白色 EA761LDシリーズ

ホワイトボードフィルム 粘着付/白色 EA761LDシリーズ - エスコ

シート裏面には粘着剤がついており、古い黒板等に貼りつけると、一般の白板と全く同じように使うことができます。
表面材は耐溶剤性、耐薬品性、耐摩擦性に優れています。
手軽に貼れ、持ち運びできる白板シートです。
自由な大きさや形にカッティングして使用でき、曲面・立体面にも貼り付け可能です。

付属品中字用マーカー(黒・赤各1本)材質PETフィルム・合成紙厚さ(mm)0.35寸法(mm)600×900メーカーサクラクレパスアズワン品番64-7917-51繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26072587EA761LD-81
オープン
3,000
3,300(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする