エスコ
AC100V/40W E17 照明灯 クリップ式 EA761XBシリーズ
色
ブラック
電源(V)
AC100
消費電力(W)
40
コード長さ(m)
1.5(中間スイッチ付)
電球
40Wミニレフ球
くわえ幅(mm)
【クリップ】20~25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
寸法(Φ×mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26072596
EA761XB-33
274
330
【セード】76×86
64-7917-58
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
翌日出荷
返品不可
26072605
EA761XB-36
144
290
【セード】68×86
64-7917-59
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください