エスコ
タイムスイッチ 24時間/防雨型 AC100V
電源コードは防水性・耐久性に優れたキャブタイヤケーブル使用。
仕様
【入切時間間隔】最小30分
質量(g)
780
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
139×62.5×217
設定時間
24時間型(最小15分単位で設定可能)
アズワン品番
64-7918-69
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26072718
EA763A-26A
オープン
¥
12,300
¥
13,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください