シュレッダー

シュレッダー - エスコシュレッダー - エスコシュレッダー - エスコシュレッダー - エスコシュレッダー - エスコ
質量(kg)6.4電源(V)AC100(50/60Hz)キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×229×439メーカーナカバヤシ消費電力(W)(50/60Hz)160定格時間(分)約15運転音(dB)約57ダストボックス容量(L)約13リットル(A4コピー用紙 約220枚)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7細断寸法(mm)約4×30投入口幅(mm)紙/220(A4)最大細断枚数12枚(A4上質紙64g/m2)アズワン品番64-7920-17細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)324×229×439待機電力(W)0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26072779EA763ZD-12D
オープン
36,700
40,370(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする